角パイプ 4mのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
185件の「角パイプ 4m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角パイプ 40mm」、「角パイプ 鋼材」、「アルミ角パイプ 4m」などの商品も取り扱っております。
スチール角パイプ 光ランキング1位
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

アルミ角パイプ アルインコランキング2位
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

アルミ等辺角パイプ t2x20x20x4m トレードランキング3位
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
1本
8,298税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ角パイプ 光モールランキング4位
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

アルミ角パイプ アルインコランキング5位
アルインコアルミ角パイプ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5ブラック表面処理B1アルマイト
1本
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

1本
979税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
1本
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
1本
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598税込8,358
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
599税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
1本
2,498税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)

1個
639税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)28内寸(mm)23関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
1セット(4本)
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンセルフフェンス柱部材
フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998税込10,998
4日以内出荷

1本
18,980税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)